Beli fan cooling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SEKAI Kipas Angin Pendingin
    Mulai

    Rp94.900

    SEKAI Kipas Angin Pendingin
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI VFN 1212 adalah produk kipas angin Pendingin, yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Pendingin yang kuat dengan rangka besi yang dicetak yang hemat dengan putaran 2640 putaran per menit. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dilengkapi dengan kawat pelindung. - Kipas Pendingin/ Cooling Fan - Daya : 20 Watt - RPM : 2640 r/min - 220 V AC / 50 Hz & 0.1 A - Tahan Terhadap Suhu Panas - Rangka Besi Yang Dicetak - Aman Dari Impedansi - Dilengkapi Kawat Pelindung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Color: Black
    • Frequency (Hz): 50
  2. Fort AC-Axial Blower Fan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    Fort AC-Axial Blower Fan
    atribut:
    • Voltage (V): AC 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  3. Mitsubishi Electric For Cooling Fan Fr-E720-15K
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    Mitsubishi Electric For Cooling Fan Fr-E720-15K
    atribut:
    • Conforming Body: FR-E720-15K
  4. SanACE AC Fan (With Plug Cord)
    Mulai

    Rp999.900

    SanACE AC Fan (With Plug Cord)
    atribut:
    • Angular Dimension (mm): □120
    • Expected Life (hour): 25000
    • Rated Voltage (V): AC100
    • Air Volume (m³/minute): 2.9 (60Hz)
    • Finishing Material: Frame: aluminum die,cast, Blade: Resin (PPHOX)
    • Sound Pressure Level (dBA): 45 (60Hz)
    • Static Pressure (Pa): 68.7 (60Hz)
    • Thickness (mm): 38
  5. SanACE AC Fan
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    SanACE AC Fan
    Deskripsi:
    The heat source of the device and the inside of the control panel are forcibly cooled by the blower of the fan. By controlling the temperature rise of parts, the life of the equipment is extended. Simply connect an AC power supply to operate easily (2 wires). Cooling heat sources for communication equipment, control equipment, power supplies, etc. Air blowing, circulation, diffusion.
  6. CIC Cooling Fan
    Mulai

    Rp77.900

  7. Iterno Cooling Fan
    Mulai

    Rp6.900

    Iterno Cooling Fan
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan sleeve bearing
  8. OMRON AC Axial Fan R87F
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    OMRON AC Axial Fan R87F
    Deskripsi:
    An axial fan that achieves optimal cooling. Designed for low noise, long life and environmental resistance. The bearing uses highly reliable ball bearings. * Plug cords, finger guards and filters are sold separately.
  9. DV Coaxial Fan
    Mulai

    Rp93.900

    DV Coaxial Fan
    atribut:
    • Voltage Rate (VAC): 220
    • Frequency (Hz): 50/60
  10. Mitsubishi Electric Cooling Fan For Fr-D720-3.7K
    Mulai

    Rp329.900

    Mitsubishi Electric Cooling Fan For Fr-D720-3.7K
    atribut:
    • Applicable to: For FR-D720-3.7K
  11. AKA Axial Fan Cooling (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp93.900

    AKA Axial Fan Cooling (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    AC cooling fan/ cooling fan/ panel cooler/ kipas pendingin komputer/ kipas panel listrik umumnya digunakan sebagai pendingin komputer dan panel listrik. Dengan hembusan angin yang kuat, dapat mencegah komputer ataupun panel listrik dari panas yang berlebih (overheat).
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  12. LARKIN Axial Fan
    Mulai

    Rp74.900

    LARKIN Axial Fan
    atribut:
    • Shape: Square
  13. Maspion Kipas Angin Seri CF
    Mulai

    Rp76.900

    Maspion Kipas Angin Seri CF
    atribut:
    • Power (W): 15
    • Blade Size (mm): 100
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 317x308x154
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.01
  14. Yamawa High Helix Center Drills-Type A 60°
    Mulai

    Rp159.900

    Yamawa High Helix Center Drills-Type A 60°
    Deskripsi:
    The center drill is a drill used to process the center hole. In addition, it may be used for positioning of drill hole machining and chamfering of holes. Because of the strong twist of the groove, it is suitable for relatively viscous material (SUS etc.) or particularly soft material.
  15. Ainex USB Cooling Fan
    Mulai

    Rp309.900

    Ainex USB Cooling Fan
    Deskripsi:
    A versatile cooling fan with a USB connection. Easy to use just by connecting to a USB port. The cable is equipped with a switch that can adjust the air volume in two steps. Eight rubber feet allow for vertical or horizontal installation. It is ideal for cooling not only PC peripherals such as NUCs, routers, and HDDs, but also AV equipment and game consoles. Since it is a USB power supply, it operates with power from AV devices equipped with a USB port, an AC adapter, and a mobile battery in addition to a personal computer. In addition to cooling electrical products, it can be used for various purposes such as desktop fans and air circulation.*Due to product specifications, the rubber feet may be loose. Please be aware of this. *If the rubber feet come off, align the grooves on the rubber with the fan guard and press them into the screws. *The fan's lifespan is an expected value, not a warranty period. *The 14cm type has a large gap between the outer edge of the fan guard and the frame. Please be careful not to touch the blades with your fingers. Keep out of reach of children.
    atribut:
    • Cable Length (cm): About 76
    • Color: Black
    • Expected Life (hour): 40000(25°C)
    • Power Supply: Connector: USB Standard-A Male
    • Product Type: cooling fan
    • Rated Voltage (V): DC5
    • Specification: Simple fluid bearing (EL bearing) used
    • Switch: Push switch (lock type). * Strong rotation when locked
  16. 3NH Colorimeter
    Mulai

    Rp34.999.900

    3NH Colorimeter
    Deskripsi:
    CR7 mewujudkan spektrofotometer dua-dalam-satu dan pembaca spektrowarna. Ini adalah mahakarya yang mengintegrasikan presisi tinggi, kinerja tinggi, dan kinerja biaya tinggi.
    atribut:
    • Measuring Apertures (mm): Φ8
    • Data Ports: USB
  17. Energizer Battery Coin Cell
    Mulai

    Rp23.900

    Energizer Battery Coin Cell
    atribut:
    • Battery Shelf Life: 0-6 Years
    • Voltage (V): 3 (Lithium)
  18. KATSU CAF Water Cooling Fan
    Mulai

    Rp3.399.900

    KATSU CAF Water Cooling Fan
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Air Volume (m²/hour): 5000
    • Temperature Reduction (°C): 3-4
    • Motor Input Power (W): 320
    • Water Tank Capacity (L): 80
    • Impeler Diameter (mm): 550
    • Fan Speed (rpm): 870
Daftar Harga fan cooling Terbaru March 2026
SEKAI Kipas Angin PendinginRp94.900
Fort AC-Axial Blower FanRp67.900
Mitsubishi Electric For Cooling Fan Fr-E720-15KRp529.900
SanACE AC Fan (With Plug Cord)Rp999.900
SanACE AC FanRp729.900
CIC Cooling FanRp77.900
Iterno Cooling FanRp6.900
OMRON AC Axial Fan R87FRp189.900
DV Coaxial FanRp93.900
Mitsubishi Electric Cooling Fan For Fr-D720-3.7KRp329.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait